Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANDWERKERLEISTE 6xCEE7/3 1xGVS-Plus 1xSchalter 2, 0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BACHMANN HANDWERKERLEISTE 6xCEE7/3 1xGVS-Plus 1xSchalter 2,0m
BACHMANN HANDWERKERLEISTE 6xCEE7/3 1xGVS-Plus 1xSchalter 2,0m
BACHMANN HANDWERKERLEISTE 6xCEE7/3 1xGVS-Plus 1xSchalter 2,0m
BACHMANN HANDWERKERLEISTE 6xCEE7/3 1xGVS-Plus 1xSchalter 2,0m
BACHMANN HANDWERKERLEISTE 6xCEE7/3 1xGVS-Plus 1xSchalter 2,0m
BACHMANN HANDWERKERLEISTE 6xCEE7/3 1xGVS-Plus 1xSchalter 2,0m
Artikel-Nr.:
     C5765-300.096
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     300.096
EAN/GTIN:
     4057298137273
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
HANDWERKERLEISTE 1xSchalter grün 1xGerätevollschutz-Plus 6xSchutzkontaktsteckdosen 90° schwarz Dosenabstand 15mm, Zuleitung 2, 0m H05VV-F3G1, 5mm² schwarz mit Schutzkontaktwinkelstecker
Weitere Informationen:
Gehäuseform:
rechteckig
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
6
Anzahl der Euro-Steckdosen:
0
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
0
Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien):
0
Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien):
0
Anzahl der Steckdosen Typ P17 (Italien):
0
Anzahl der Steckdosen Type NEMA:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Mit Ein-/Ausschalter:
true
FI-Schalter:
false
Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:
0
Netzentstörfilter:
true
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Anschlüsse USB:
0
Überspannungsschutz:
true
Nennstrom:
16 A
Aderquerschnitt:
1.5 mm²
Mit Deckel:
false
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
false
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Transparent:
false
Schutzart (IP):
IP20
Länge der Zuleitung:
2 m
Verdrehter Zentraleinsatz:
true
Winkel verdrehter Zentraleinsatz:
90°
NEMA-Code:
ohne
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,73*
€ 96,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,94*
€ 95,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,94*
€ 89,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,67*
€ 86,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,18*
€ 76,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.