Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zuleitung H07RN-F 2x1.00 3,m schwarz 24G/AEH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 246.185 Stromkabel Schwarz 3 m
Bachmann 246.185 Stromkabel Schwarz 3 m
Artikel-Nr.:
     C5765-246.185
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     246.185
EAN/GTIN:
     4016514001927
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Euro Anschlussleitung
Euro-Zuleitung
Netzkabel Eurostecker CEE 7/16 Stec...
Leitung ZULEITUNGEN/ ANSCHLUSSLEITUNGEN Stromleitung 3 m H07RN-F 2 1 mm² schwarz CEE 7/17 Konturenstecker zentral gespritzt 30mm abgemantelt mit Aderendhülsen einzeln verpackt max. Belastung entsprechend Leiterquerschnitt
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
Profilstecker
Anschluss 2:
Aderendhülse
Steckverbindersystem systemgebunden:
false
Ader-Zahl:
2
Leiter-Nennquerschnitt:
1 mm²
Länge:
3 m
Mantelmaterial:
sonstige
Temperaturbeständigkeit:
70 °C
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
230 V | 250 V
Frequenz:
50 Hz | 60 Hz
Mantel-Farbe:
schwarz
Spiralleitung:
false
Schutzleiter:
false
Schutzart (IP):
IP20
Ölbeständig nach EN 60811-404:
true
Mit Schnurschalter:
false
Außendurchmesser ca.:
7.7 mm
Weitere Suchbegriffe: anschlussleitungen bachmann, anschlussleitung, Zuleitung, Konturenzuleitung, Gummi Aderendhülsen
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 7,81*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.