Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herdleitung H05VV-F 3G2.50 1,5 m weiß AEH/AEH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BACHMANN Herdleitung 1,5 m weiß 5G2.50, AEH/AEH H05VV-F 5G2.50 Unverpackt
BACHMANN Herdleitung 1,5 m weiß 5G2.50, AEH/AEH H05VV-F 5G2.50 Unverpackt
BACHMANN Herdleitung 1,5 m weiß 5G2.50, AEH/AEH H05VV-F 5G2.50 Unverpackt
Artikel-Nr.:
     C5765-118.270
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     118.270
EAN/GTIN:
     4016514001002
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Herdanschlussleitung
bachmann anschlussleitung 5x1,5
anschlussleitungen bachmann
Herdanschlußleitung 1,5m weiß H05VV-F 3G2,5mm² im 10er Bündel Seite 1: 50mm / Aderendhülsen Seite 2: 110mm / Aderendhülsen grün-gelber Schutzleiter,140mm lang mit AE
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
Aderendhülse
Anschluss 2:
Aderendhülse
Steckverbindersystem systemgebunden:
false
Leiter-Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Länge:
1.5 m
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Temperaturbeständigkeit:
70 °C
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
230 V | 250 V
Frequenz:
50 Hz | 60 Hz
Mantel-Farbe:
weiß
Spiralleitung:
false
Schutzleiter:
true
Schutzart (IP):
IP20
Ölbeständig nach EN 60811-404:
false
Mit Schnurschalter:
false
Außendurchmesser ca.:
10.1 mm
Ader-Zahl:
3
Weitere Suchbegriffe: anschlussleitung, Herdleitung;Herdanschlussleitung;Anschluss;Kabel
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.