Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerFast FPF Sortimentsbox gevz (245)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-667005
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     667005
EAN/GTIN:
     4048962100983
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
Sortierkasten
Die fischer Schraubenboxen beinhalten eine ausgesuchte Auswahl von Holzschrauben in verschiedenen Abmessungen, die besonders gebräuchlich sind und sehr vielseitig angewendet werden können. Dies garantiert eine sichere Befestigung für verschiedenste Anwendungen in Holz.
Weitere Informationen:
Antrieb:
TX10 / TX20 | Innenstern TX
Beschichtung:
galv. verzinkt gelb passiviert
Durchmesser:
3,5 mm
Gewindeart:
Teilgewinde
Material:
gehärteter Stahl
Verarbeitung in:
Vollholzplatten | Sperrholz | Spanplatten
Kopfform:
Senkkopf
Länge:
50 mm
Profi / DIY:
DIY | Profi
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
Inhalt:
245 x PowerFast Schrauben von ø 3,5 bis ø 5, 1 Bit TX 10, 1 Bit TX 20
net_weight:
648.00 GRM
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 13,23*
  
Preis gilt ab 18 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.