Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerFull 10,0x270 SK TX VG blvz 50


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-659428
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     659428
EAN/GTIN:
     4048962264210
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
senkkopfschraube ohne norm
Die fischer Vollgewindeschraube PowerFull FPF-ST ZPF mit Senkkopf und Innenstern-TX-Aufnahme ist ideal für Verbindungen und Verstärkungen von tragenden Holzkonstruktionen. Bei einer Vielzahl von Konstruktionen ist die Vollgewindeschraube die wirtschaftliche und effektivere Lösung gegenüber traditionellen Anschlüssen oder solchen mit Holzverbindern. Der Innenstern-TX-Antrieb garantiert höchste Kraftübertragung bei maximaler Bitstabilität. Der Senkkopf ermöglicht eine oberflächenbündige Montage. Die Gewindegeometrie bietet eine optimale Kraftübertragung. Die Europäische Technische Bewertung garantiert ein Plus an Sicherheit. Die große Gewindesteigung führt zu spürbar schnelleren Einschraubzeiten, zudem ist kein Vorbohren notwendig.
Weitere Informationen:
Antrieb:
TX50 | Innenstern TX
Durchmesser:
10,0 mm
Material:
gehärteter Stahl
Prüfzeichen / Zulassungen:
ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewindelänge:
255 mm
Kern-Ø:
6,4 mm
Kopfhöhe:
6,1 mm
Kopf-Ø:
17,8 mm
Länge:
270 mm
Schaftdurchmesser:
7,1 mm
Schraubenabmessung:
10,0 x 270 mm
Typ:
Vollgewindeschraube
Profi / DIY:
Profi
Kopfform:
Senkkopf
Gegurtet:
Nein
Unterkopffräsrippen / -taschen:
Ja
Hochleistungs Gleitbeschichtung:
Ja
Farbe:
Zink
Mit festem Flansch:
Nein
Mit Scheibe und Dichtung:
Nein
Kopfbohrung:
Nein
Mit Stift im Schlitz:
Nein
Abstandsgewinde:
Nein
Fixiergewinde:
Nein
Kombigewinde:
Nein
Spitze mit Fräsrippen:
Nein
Spitzenform:
selbstschneidend
Mit Bohrspitze:
Ja
Unterschiedliches Material der Bohrspitze:
Nein
Senkkopf:
Ja
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Härtungsart:
durchgehärtet
Ansenkung:
90 °
Gewindeart:
Vollgewinde | grob
Mit lochvergrössernden Flügeln:
Nein
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
4258.00 GRM
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,415*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,8683* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 126,08*
€ 150,0352
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 121,665*
€ 144,78135
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 120,175*
€ 143,00825
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 110,79*
€ 131,8401
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 106,995*
€ 127,32405
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 103,545*
€ 123,21855
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 93,415*
€ 111,16385
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.