Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 5913-567898 Herst.-Nr.: 567898 EAN/GTIN: 4048962482249 |
| |
|
|  |  |
 | Die aus hochwertigem und schlagfestem Kunststoff gefertigte Meister-Box ist ideal für Werkstatt und Baustelle. Der transparente Deckel ermöglicht die Übersicht auf einen Blick. Die fischer Meister-Box verschließen sich fest und kann wieder mit Dübeln befüllt werden. Der fischer Spreizdübel SX Plus ist durch seine 4-fach Spreizung der Spezialist für Vollbaustoffe wie Beton, Kalksandstein und Mauerwerk. Die speziellen Fixierflügel sorgen für eine Vorfixierung der Schraube, wodurch diese bei Überkopf Anwendungen nicht zusätzlich festgehalten werden muss. Diese Schraubenfixierung ermöglicht dem Anwender einen flexiblen und komfortablen Setzvorgang. Weitere Informationen:  |  | Verpackungsvariante: | Sortimentsbox | Produktlinie: | Meister-Box | Produkttyp: | Sortimentsbox Dübel | Reale Inhaltsmenge: | 80 C62 | Inhalt: | 50 x Spreizdübel SX Plus Green 6 x 30<br />30 x Spreizdübel SX Plus Green 8 x 40<br />25 x Senkkopfschraube 4,5 x 40 PZ<br />15 x Senkkopfschraube 5,0 x 55 PZ | net_weight: | 330.00 GRM |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 5913 | |  | | 1 |  | pro Packung | € 6,40* | ab € 10,38* | € 14,61* |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | pro Packung | € 6,40* | ab € 10,57* | € 14,88* |  |  |  | | |  | | 3 |  | pro Stück | € 6,95* | ab € 13,80* | € 19,11* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Packung | € 4,00* | ab € 13,40* | € 19,25* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 5913 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 10,38* pro Stück) |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 5913 |  | Versand: Lager 5913 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,40* |  | ab € 295,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|