Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 5913-562928 Herst.-Nr.: 562928 EAN/GTIN: 4048962445305 |
| |
|
|  |  |
 | Die fischer PowerFast FPF II CTP BC ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Schraube mit Teilgewinde und Innenstern-Aufnahme. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz. Die Ausführung mit Teilgewinde ermöglicht das feste Aneinanderziehen von Holzelementen. Die Schraube eignet sich für Befestigungen von tragenden Bauteilen in beschichtetem Holz, Hartholz, Weichholz und Holzverbindungen. Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | Mit Schraube | Verpackungsvariante: | Sortimentsbox | Profi / DIY: | Profi | Produktlinie: | FixTainer | Antrieb: | Innenstern TX | Produkttyp: | Sortimentsbox Schrauben | Reale Inhaltsmenge: | 700 C62 | Inhalt: | 200 x FPF II CTF 3,5 x 16 BC<br />200 x FPF II CTF 3,5 x 30 BC<br />100 x FPF II CTF 4,0 x 35 BC<br />100 x FPF II CTP 4,0 x 40 BC<br />50 x FPF II CTP 4,0 x 50 BC<br />50 x FPF II CTP 5,0 x 60 BC<br />2 x FPB T 20 ProfiBit W 10 | net_weight: | 1578.00 GRM |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Spanplattenschrauben, Torx-Spanplattenschrauben, torx spanplattenschrauben senkkopf, torx spanplattenschrauben, spanplattenschrauben torx teilgewinde, Dübelsortiment, Sortimentsbox, Dübelbox, Dübelkoffer, Dübelsatz, Montagebox, Befestigungssortiment, Dübelset, Montageset, Sortimentskoffer, Dübeldose, FixTainer, Profi-Box, Meister-Box, RedBox, L-Boxx, PraktischeHelfer |
|  |  |
|  |  | Angebote (12) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 5913 | |  | | 1 |  | pro Satz | € 6,40* | ab € 16,23* | € 21,73* |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | pro Satz | € 6,40* | ab € 16,49* | € 22,06* |  |  |  | | 9 Tage |  | | 1 |  | pro Satz | € 5,49* | ab € 16,77* | € 22,41* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Satz | € 4,98* | ab € 17,06* | € 22,65* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Satz | € 4,00* | ab € 17,27* | € 23,60* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 5913 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 5913 |  | Versand: Lager 5913 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,40* |  | ab € 295,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|