Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi Bit FPB PH 1 (10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-557851
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     557851
EAN/GTIN:
     4048962404876
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Der fischer ProfiBit FPB PH ist ein robuster und leistungsstarker Bit mit Kreuzschlitz-Antrieb PH, der für alle Schraubfälle geeignet ist. Die Verwendung eines hochqualitativen Stahls mit einer Materialhärte von etwa 60 HRC und eine Fertigung nach ISO-Normen sichert eine lange Nutzungsdauer. Der fischer ProfiBit ist beständig gegen Verschleiß und Bruch.
Weitere Informationen:
Antrieb:
PH1 | Kreuzschlitz PH
Verpackungsvariante:
Kunststoffbox
Länge:
25 mm
Profi / DIY:
Profi
Inhalt:
10 Stück | 10
Produkttyp:
Bit
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
54.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, Phillips-Bit-Satz, bit-satz, Bit, Kreuzschlitz, Phillips, PH
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,71086*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,71086*
€ 0,84592
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,702*
€ 0,83538
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,652*
€ 0,77588
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,532*
€ 0,63308
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.