Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ready2Fix Waschtisch K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-553882
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     553882
EAN/GTIN:
     4048962379402
Suchbegriffe:
Stockschraube
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Das fischer Montageset Waschtischbefestigung beinhaltet alle Elemente zur sicheren Befestigung von Waschtischen an der Wand: 2 fischer Universaldübel UX 14 x 75 aus hochwertigem Nylon, 2 Stockschrauben 10x140 galvanisch verzinkt, 2 Sechskantmuttern galvanisch verzinkt und 2 justierbare Bundhülsen. Mit dem fischer Universaldübel UX kann das Set in Voll- und Lochbaustoffen montiert werden. Dies spart Zeit und Kosten.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
14 mm
Dübellänge:
75 mm
Geeignet für Gasbeton:
Ja
Farbe:
grau
Schraubenabmessung:
10,0 x 140 mm
Spanplatten-/Holzschrauben:
10,0 mm
Produkt-Hauptkategorie:
Kunststoff
Produktlinie:
M-Set
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
Ja
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
Nein
Werkstoff (etim):
Kunststoff
Reale Inhaltsmenge:
2 C62
Inhalt:
2 x Universaldübel UX 14 x 75,<br />2 x Stockschraube 10 x 140,<br />2 x Nylonbundhülse,<br />2 x Sechskantmutter M 10
net_weight:
168.00 GRM
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.