Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sauger FVC 35 M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-551924
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     551924
EAN/GTIN:
     4048962355680
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Der netzbetriebene Nass- und Trockensauger ist geeignet zur Absaugung gesundheitsgefährdender Stäube, gemäß Staubklasse M und daher zertifiziert für die Verwendung des fischer Hohlbohrers FHD zur staubarmen Erstellung von Bohrlöchern. Mit seiner automatischen Filterabreinigung während des Saugbetriebs werden die Filter ohne Luftstromunterbrechung gereinigt, wodurch ein unterbrechungsfreies Arbeiten garantiert wird.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
530 x 400 x 560 mm
Gewicht:
15,5 kg
Profi / DIY:
Profi
Geräusch (Schalldruck):
69 dB
Max. Volumenstrom:
73
Nennleistung:
1.400 W
Spannung:
220 - 240 V
Unterdruck:
270 mbar
Behältervolumen:
35 Brutto, 25 Staub, 22 Wasser l
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
Inhalt:
1 x Sauger FVC 35 M,<br />1 x Saugschlauch FVC SH ø 35 mm, Länge 5 m,<br />2 x Filterkassetten FVC FC,<br />1 x Entleerbeutel FVC PB
net_weight:
19737.00 GRM
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 602,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 732,16*
€ 871,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 721,55*
€ 858,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 676,78*
€ 805,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 646,21*
€ 768,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 602,16*
€ 716,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.