Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dämmstoffdübel FID-R zl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-548404
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     548404
EAN/GTIN:
     4048962344011
Suchbegriffe:
Dämmstoffdübel
Stockschraube
fischer stockschraube
stockschraube
Der fischer Dämmstoffdübel FID-R ist ein Dübel, um Regenfallrohre ohne Wärmebrücke in Wärmedammverbundsystemen (WDVS) ab 100 mm Dämmstärke zu befestigen. Die Gewindespirale schneidet sich bei der Montage mit Akkuschrauber formschlüssig in die Dämmplatte.Die Zinklamellenbeschichtung der Stockschraube bietet einen Korrosionsschutz. Die im Lieferumfang enthaltene weiße Abdeckrosette schützt vor Feuchtigkeit.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M10
Antrieb:
TX25 | Innenstern TX
Dübellänge:
95 mm
Geeignet für Gasbeton:
Nein
Gewindemaß (mm):
10 mm
Farbe:
grau
Anwendung:
Befestigung von leichten Anbauteilen
Baustoff:
Verblendmauerwerk mit und ohne Luftschicht | WDVS Dämmplatten | Vollbaustoff
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Min. Einschraubtiefe:
95 mm
Profi / DIY:
DIY | Profi
Geeignet für Beton:
Nein
Geeignet für Kalksandstein:
Nein
Geeignet für Porenbeton:
Nein
Geeignet für Spanplatte:
Nein
Geeignet für Naturstein:
Nein
Geeignet für Vollziegel:
Nein
Geeignet für Hochlochziegel:
Nein
Vorsteckmontage:
Ja
Durchsteckmontage:
Nein
Abstandsmontage:
Nein
Werkstoffgüte:
Nylon
Geeignet für Gipskarton:
Nein
Ausführung (etim):
Spiraldübel
Mit Schraube:
Nein
Mit Rand:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
Nein
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
Nein
Werkstoff (etim):
Kunststoff
Material:
Nylon
Produkttyp:
Dämmstoffdübel
Ausführung:
Mit Außengewinde
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
25 C62
net_weight:
2109.00 GRM
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,14969*
  
Preis gilt ab 625 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,1105*
€ 4,8915
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,9805*
€ 4,7368
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,4232*
€ 4,07361
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,3232*
€ 3,95461
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,1732*
€ 3,77611
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,14969*
€ 0,17813
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.