Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschellen-Set UX / STST / FGRS 20-24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-547057
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     547057
EAN/GTIN:
     4048962334012
Suchbegriffe:
Schelle
Rohrschelle
Gelenkrohrschelle
Installationsysteme
Die Pendelschraube an der Rohrschelle ermöglicht eine einfache Einhandmontage. Das universelle Funktionsprinzip des UX Dübels (Verknoten oder Verspreizen) ermöglicht die Verwendung in allen Voll- und Lochbaustoffen. Daher ist der UX die richtige Wahl bei unbekanntem Verankerungsgrund. Mit dem TX-Antrieb der Stockschraube oder dem integrierten Sechskant ist das Befestigen der Rohrschelle im Dübel oder in einer Holzkonstruktion einfach möglich.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
13 mm
Profi / DIY:
Profi
Spannbereich von - bis:
20 mm
Form:
sonstige
Dämmeinlage:
Schallschutz
Produktlinie:
FGRS
Farbe:
schwarz
Oberflächenbehandlung:
unbehandelt
Temperaturbeständigkeit:
-40 °C
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Produkttyp:
Gelenkrohrschelle
Einlage:
Gummi
Lastniveau:
Leicht
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
Inhalt:
10 x Universaldübel UX 10 x 60<br />10 x Stockschraube 8,0 x 80 m. TX<br />10 x Gelenkrohrschelle FGRS 20-24
net_weight:
611.00 GRM
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,2061*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,2061*
€ 1,43526
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,1611*
€ 1,38171
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0711*
€ 1,27461
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0311*
€ 1,22701
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9911*
€ 1,17941
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,8211*
€ 0,97711
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.