Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzbohrer D-WS Set 4-10mm P (5)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-536608
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     536608
EAN/GTIN:
     4048962249316
Suchbegriffe:
Holzbohrer-Satz
Holzbohrer-Set
Holzbohrer-Sortiment
holzbohrer satz
Holzbohrer mit Zentrierspitze für ein punktgenaues Anbohren. Spezielle Spitze mit zwei Schulterschneiden für ein sauberes und ausrissfreies Bohrloch.
Weitere Informationen:
Verpackungsvariante:
Sortimentsbox
Profi / DIY:
Profi
Anzahl der Bohrer für Beton:
0
Anzahl der Bohrer für Edelstahl:
0
Anzahl der Bohrer für Fliesen:
0
Anzahl der Bohrer für Glas:
0
Anzahl der Bohrer für Keramik:
0
Anzahl der Bohrer für Kunststoff:
0
Anzahl der Bohrer für NE-Metalle:
0
Anzahl der Bohrer für Stahl:
0
Anzahl der Bohrer für Stein:
0
Anzahl der Bohrer Universalbohrer:
0
Bohrgrund:
Holz
Werkzeugaufnahme:
zylindrische Steckachse
Schneidrichtung:
rechts
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
Inhalt:
5 Stück: 4/43/75, 5/52/86, 6/60/97, 8/75/117, 10/87/133
net_weight:
137.50 GRM
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 5,17* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.