Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dämmstoffhalter Metall DHM 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5417F-p954383
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     536253
EAN/GTIN:
     4048962246940
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dämmstoffhalter
dämmstoffhalter fischer
dämmstoffhalter
Der fischer Dämmstoffhalter Metall DHM wird einfach mit dem Hammer eingeschlagen. Die Schlagmontage ermöglicht einen schnellen Setzvorgang und reduziert so den Arbeitsaufwand. Dank der erreichten Feuerwiderstandsdauer F 120 wird die Verwendung bei Anforderungen an die Feuerwiederstandsauer ermöglicht. Mit dem Dämmstoffhalter Metall DHM können Sie beispielsweise Stein- und Glaswolle, Schaumglasplatten sowie Holzwolleleichtbauplatte befestigen.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
8 mm
Dübellänge:
80 mm
Baustoff:
Kalksandvoll- und blockstein KS | Hochlochziegel | Kalksandlochstein KSL | MZ3 | POR3 | Beton
Montageart:
Schlagdübel
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Min. Bohrlochtiefe:
50 mm
Min. Verankerungstiefe:
40 mm
Nutzlänge:
10 - 40 mm
Profi / DIY:
Profi
DIBT-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
250 C62
net_weight:
4143.00 GRM
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
250
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,2963*
€ 0,4655*
3 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,3627*
€ 0,4727*
13 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,3377*
€ 0,4941*
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,3849*
€ 0,5049*
21 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4414*
€ 0,5714*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,4655*
€ 0,55395
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4255*
€ 0,50635
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4055*
€ 0,48255
pro Stück
ab 6250 Stück
€ 0,3363*
€ 0,4002
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2963*
€ 0,3526
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 116,375* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.