|  |
 |
| Artikel-Nr.: C5754-532891 Herst.-Nr.: 532891 EAN/GTIN: 4048962219852 |
| |
|
|  |  |
 | Diese fischer L-BOXX mini bietet eine praktische und übersichtliche Aufbewahrungslösung als Dübelset für Handwerker, Heimwerker und Hobbybastler. Die Box verfügt über einen transparentem Deckel, ein raffiniertes Klicksystem und einen stabilen Tragegriff, womit sie leicht und sicher zu transportieren ist. Die vorsortierte 210-teilige Box enthält 60 x SX Plus 6 x 30, 30 x SX Plus 8 x 40, 15 x SX Plus 10 x 50, 60 x Dübelschraube Senkkopf 4,5 x 40 TX, 30 x Dübelschraube Senkkopf 5,0 x 55 TX, 15 x Dübelschraube Senkkopf 6,0 x 70 TX. Der Spreizdübel SX Plus ist der optimale Nylondübel für Umzug, Einzug, Renovierung und viele Reparaturarbeiten in alltäglichen Situationen. Er gewährleistet durch die 4-fach-Spreizung einen starken Halt und der Dübelhals verhindert beim Eindrehen der Schraube Beschädigungen an Fliesen sowie Putz und sorgt für eine sichere Verankerung. Der SX Plus ist optimal zur Befestigung von leichten und schweren Gegenständen wie Bildern, Lampen, Konsolen, Spiegeln, Wandregalen, Bad- und WC-Einrichtungen sowie Dunstabzugshauben in verschiedenen Baustoffen wie Beton, Volllochziegel, Hochlochziegel, Naturstein und Vollbaustoffe. Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | Mit Schraube | Baustoff: | Vollbaustoff | Lochbaustoff | Verpackungsvariante: | Sortimentsbox | Profi / DIY: | DIY | Produktlinie: | L-BOXX | Material: | Nylon | Produkttyp: | Sortimentsbox Dübel | VDS-Zulassung: | Ja | Reale Inhaltsmenge: | 210 C62 | Inhalt: | 60 x Spreizdübel SX Plus 6 x 30<br />30 x Spreizdübel SX Plus 8 x 40<br />15 x Spreizdübel SX Plus 10 x 50<br />60 x Senkkopfschraube 4,5 x 40 TX<br />30 x Senkkopfschraube 5,0 x 55 TX<br />15 x Senkkopfschraube 6,0 x 70 TX | net_weight: | 875.00 GRM |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Sortimentmagazin, Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, Spreizdübel, Allrounddübel, Allzweckdübel, Mehrzweckdübel, Universaldübel, spreizdübel fischer, kleinteilekasten, Dübelbox, Dübelsortiment, Kunststoffdübel |
|  |  |
| |