Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlraum-Metalldübel HM 6x65 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-519782
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     519782
EAN/GTIN:
     4048962164947
Suchbegriffe:
Hohlraumdübel
Hohlwanddübel
Schraubanker
hohlraumdübel fischer
Der fischer Hohlraum-Metalldübel HM-S ist ein vielseitiger Hohlraumdübel mit metrischer Schraube für alle Plattenbaustoffe. Der Dübel wird mit der Montagezange fischer HM-Z 1 in der Vorsteckmontage gesetzt. Mit der Zange wird der Dübel im Hohlraum gegen den Plattenbaustoff gezogen. Die Spreizarme klappen dabei auf und pressen sich an die Plattenrückseite. Alternativ ist auch die Montage mit einem Schraubendreher oder einem Akku-Schrauber möglich. Der fischer Hohlraum-Metalldübel HM-S ist geeignet für die Befestigung von Leuchten, Handtuchhaltern und Gardinenschienen im Innenraum.
Weitere Informationen:
Antrieb:
PH2
Bohrernenndurchmesser:
12 mm
Dicke des Anbauteils:
≤ 13 - 30 mm
Dübellänge:
65 mm
Ausführung:
mit Schraube
Baustoff:
Plattenbaustoff
Dübelmaterial:
Metall
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Max. Dicke des Anbauteils:
13 - 30 mm
Max. Plattendicke:
17 - 34 mm
Min. Bohrlochtiefe:
71 mm
Plattendicke:
17 - 34 mm
Plattendicke min / max:
17 / 34 mm
Schraubenabmessung:
M6 x 71 mm
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
1387.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: hohlraumdübel, hohlraumdübel m6/65
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6QTZH
50
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,5744*
€ 0,7044*
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,5859*
€ 0,7167*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,6326*
€ 0,7726*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,6746*
€ 0,8146*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5916*
€ 0,8216*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7044*
€ 0,8382
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6844*
€ 0,8144
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6744*
€ 0,8025
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5744*
€ 0,6835
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 35,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.