Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verblendsanieranker mech. VBS-M8x120


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-514243
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     514243
EAN/GTIN:
     4048962131642
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schraubanker
Verblendsanieranker
fischer verblendsanieranker
schraubanker
Der fischer Verblendsanieranker VBS-M ist ein mechanisches System zur nachträglichen bauaufsichtlich zugelassenen Befestigung von Verblendmauerwerk mit und ohne Luftschicht. Das System besteht aus einer Kunststoffhülse mit einer zweifachen Spreizzone und einer Schraube aus galvanisch verzinktem Stahl. Der VBS-M wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage in der Tragschale und im Verblendmauerwerk gesetzt. Die zwei Spreizzonen des Dübels schaffen in der Tragschale und in der Vorschale eine sichere Befestigung. Denn erst wenn der Dübel in der Tragschale greift, wird dieser im Verblendmauerwerk fixiert. Der fischer Verblendsanieranker VBS-M ist vor allem für die schnelle Verblendsanierung von zweischaligem Mauerwerk geeignet, auf das nachträglich ein Wärmedämmverbundsystem angebracht wird.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
8 mm
Bohrlochtiefe:
140 mm
Bohrtiefe = Setztiefe:
140 mm
Dübellänge:
120 mm
Effektive Verankerungstiefe:
>50 mm
Gewindemaß (mm):
8 mm
Werkstoff (ETIM):
sonstige
Anwendungsbedingungen:
Feuchtraum / Außenbereich
Ausführung:
Spezial-Ankerstange
Baustoff:
Vollsteinmauerwerk | Vollbaustoff
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Montageart:
Durchsteckmontage
Prüfzeichen / Zulassungen:
DIBT Zulassung
Verankerungstiefe:
> 50 mm
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Luftschicht bei 115 mm Verblendmauerwerk bündig gesetzt:
0 - 20 mm
Luftschicht bzw. Dämmung:
20 mm
Max. Schalenabstand bei 115 mm Verblendmauerwerk, bündig gesetzt:
20 mm
Nominelle Verankerungstiefe:
> 50 mm
Verblendmauerwerk + Schalenabstand:
70 mm
Vormauerschale:
50 mm
Profi / DIY:
Profi
DIBT-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
2076.00 GRM
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 242,35*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,4319* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 279,68*
€ 332,8192
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 277,64*
€ 330,3916
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 260,87*
€ 310,4353
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 251,78*
€ 299,6182
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 242,35*
€ 288,40
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.