Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sattelflansch SF L 41


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5417F-209141
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     504355
EAN/GTIN:
     4048962062540
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Der fischer Sattelflansch SF L schafft eine sichere Verbindung zwischen Montageschienen FUS und Bauwerk. Der Sattelflansch verbindet die Schienen mithilfe von Schrauben und dem FCN Clix P in einem Winkel von 90° zum Untergrund. Der passgenaue Sattel des Sattelflansches lässt die einfache Montage durch das Einlegen der Montageschiene FUS zu. Die stabile Grundplatte mit um 90° gedrehten Langlöchern erleichtert das Befestigen. Die Ausführung mit galvanischer Verzinkung ist für Installationen in Gebäuden geeignet, die Versionen aus feuerverzinktem und nicht rostendem Stahl für die Installation im Freien und in hochkorrosiver Umgebung.
Weitere Informationen:
Brandschutz geprüft:
Ja
Prüfzeichen / Zulassungen:
Brandgutachten
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Für Profil:
21, 41, 21D, 62
Verzinkung:
galvanisch verzinkt, 8 µm
Profi / DIY:
Profi
Produktlinie:
SF L
Produkttyp:
Sattelflansch
Lastniveau:
Mittel
Werkstoff:
Grundplatte: Stahl DC01 - min. 340 (Werkstoff-Nr. 1.0337) nach DIN EN 10139 / U-Profil: S235JR nach DIN EN 10025
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
7340.00 GRM
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 11,3733*
€ 14,3333*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,9086*
€ 17,1886*
1 Tag
30
10
pro Stück
€ 7,99*
ab € 16,32*
€ 19,98*
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 16,86*
€ 20,69*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 17,61*
€ 21,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,3333*
€ 17,05663
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,6233*
€ 16,21173
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,3733*
€ 13,53423
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 143,333* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.