Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerkopfschraube FHS Clix S 12x60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5417F-209128
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     504320
EAN/GTIN:
     4048962062397
Suchbegriffe:
Hammerkopfschraube ohne Norm
Hammerschraube ohne Norm
hammerkopfschraube ohne norm m12
hammerkopfschraube ohne norm
Die fischer Hammerkopfschraube FHS CLIX ist geeignet, um Rohrschellen mit der Montageschiene zu verbinden. Die Bauform der Hammerkopfmutter ermöglicht ein einfaches und schnelles Setzen in der Schiene. Die Federwirkung der Gummibänder gewährleistet eine präzise Positionierung in der Schiene. Die Montage mittels Drehung um 90° ermöglicht die nachträgliche Montage in gesetzten Schienen.
Weitere Informationen:
Anzugsdrehmoment:
10 N·m
Lastniveau:
mittel
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M12 mm | M12
Länge:
68 mm | 60 mm
Max. empfohlener Querzug:
2,5 kN
Verzinkung:
galvanisch verzinkt, mind. 5 µm
Werkstoff:
Stahl DD11 (Werkstoff-Nr. 1.0332) nach DIN EN 10111
Max. empfohlene zentr. Zuglast für FUS 1,5 mm:
3,0 kN
Max. empfohlene zentr. Zuglast für FUS 2,0 mm:
4,0 kN
Max. empfohlene zentr. Zuglast für FUS 2,5 mm:
5,0 kN
Max. empfohlene zentr. Zuglast für MS 38/40:
5,0 kN
Max. empfohlene zentr. Zuglast für MS 40/60:
8,5 kN
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
5331.40 GRM
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 6,2642*
€ 7,6642*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,1583*
€ 8,6983*
3 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,4858*
€ 10,2258*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,671*
€ 10,471*
2 Tage
1000
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 258,5847*
€ 264,6347*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 7,6642*
€ 9,1204
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,2642*
€ 7,4544
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 383,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.