Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Highbond-Anker FHB II-A S M10x60/100


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-097206
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     097206
EAN/GTIN:
     4006209972069
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
Highbond-Anker
fischer ankerstange m10
fischer ankerstange
Die fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A S ist aus galvanisch verzinktem Stahl hergestellt. Der kraftkontrolliert spreizende Verbundanker kann mit dem Highbond-Spezialmörtel FIS HB oder den Mörtelpatronen FHB II-P und FHB II-PF HIGH SPEED verarbeitet werden. Beim Anziehen der Sechskantmutter werden die Konen der Ankerstange in die Mörtelschale gezogen, die sich gegen die Bohrlochwand verspannt. Mit dem fischer Highbond-System FHB II werden Geländer, Maschinen und Stahlkonstruktionen im Innenbereich sicher befestigt.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
10 mm
Bohrlochtiefe:
75 mm
Brandschutz relevant:
Ja
Gewindemaß (mm):
10 mm
Anwendungsbedingungen:
vorwiegend ruhende Lasten | Brandschutz-Klassifizierung | Innenbereich
Baustoff:
gerissener Beton | ungerissener Beton
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Prüfzeichen / Zulassungen:
Brandgutachten | ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M10
Länge:
186 mm
Max. Dicke des Anbauteils:
100 mm
Schlüsselweite:
17 mm
Skalenteile Mörtel:
3
Verankerungstiefe:
60 mm
Profi / DIY:
Profi
Mit Mörtelpatrone:
Nein
Gewindeart:
metrisch
Ausführung (etim):
Gewindeende
Ausführung:
Mit Außengewinde
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
1051.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: ankerstange m10
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,0628*
  
Preis gilt ab 30.000 Boxen
1 Box enthält 1 Stück (ab € 4,0628* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 5,0728*
€ 6,03663
pro Box
ab 20 Boxen
€ 5,0428*
€ 6,00093
pro Box
ab 50 Boxen
€ 4,8428*
€ 5,76293
pro Box
ab 100 Boxen
€ 4,5428*
€ 5,40593
pro Box
ab 200 Boxen
€ 4,3528*
€ 5,17983
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 4,0628*
€ 4,83473
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.