Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmutter RI M12 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-091579
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     091579
EAN/GTIN:
     4006209915790
Suchbegriffe:
Ringmutter (ohne Norm)
ringmutter (ohne norm)
Die fischer Ringmutter RI ist die Ringmutter für alle Dübel mit Gewindebolzen. Aufgrund des metrischen Innengewindes kann die Ringmutter RI flexibel mit einer großen Zahl von Stahlankern oder Gewindestangen verwendet werden. Damit werden Seile und Ketten befestigt, Rankgerüste, Wäscheleinen oder Blumenampeln. Entsprechend des verwendeten Dübels kann die Ringmutter in gerissenen und ungerissenem Beton und in Voll- und Lochbaustoffen verwendet werden.
Weitere Informationen:
Augen-Ø:
30 mm
Anwendung:
Blumenampeln | Seile | Leuchten | Wäscheleinen | Rankgerüste | Ketten
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gesamthöhe:
53 mm
Gewinde:
M12
Profi / DIY:
DIY
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
Inhalt:
1 x Ringmutter RI M 12, E
net_weight:
142.00 GRM
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,56*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.