Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stockschraube STST 8x50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-079780
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     079780
EAN/GTIN:
     4006209797808
Suchbegriffe:
Stockschraube
stockschraube 8x50
stockschrauben m6
stockschraube
Die hochwertige fischer Stockschraube ermöglicht die Installation von Schellen an die Wand. Der TX-Antrieb oder der integrierte Sechskant dienen als Antrieb zur Befestigung im Dübel oder in einer Holzkonstruktion.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M8
Antrieb:
TX25 | Innenstern TX
Werkstoff (ETIM):
Stahl
Lastniveau:
leicht
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M8
Länge:
50 mm
Verzinkung:
galvanisch verzinkt, mind. 8 µm
Werkstoff:
Stahl 4.8
Profi / DIY:
Profi
Gewindeart:
Doppelgewinde
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
1075.00 GRM
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5913
300000
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,06922*
€ 0,098*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0786*
€ 0,1119*
28 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,08122*
€ 0,11502*
24 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0829*
€ 0,1168*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0779*
€ 0,117*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,098*
€ 0,11662
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,08942*
€ 0,10641
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,08622*
€ 0,1026
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,06922*
€ 0,08237
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 9,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.