Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe U 10x28


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5417F-172041
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     079726
EAN/GTIN:
     4006209797266
Suchbegriffe:
Ausgleichsscheibe
Distanzscheibe
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Die fischer Unterlegscheibe U ist ein Montageelement für das fischer Installationssystem. Die Unterlegscheibe ist aus hochwertigem Stahl nach DIN EN 10139 gefertigt und galvanisch verzinkt.
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
28 mm
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Loch-Ø:
10,5 mm
Stärke:
2,0 mm
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
767.00 GRM
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0608*
€ 0,0931*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0656*
€ 0,096*
8 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,0685*
€ 0,0972*
28 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,06813*
€ 0,09903*
24 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0689*
€ 0,0999*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0931*
€ 0,11079
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0866*
€ 0,10305
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0837*
€ 0,0996
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0779*
€ 0,0927
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0608*
€ 0,07235
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 9,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.