Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochband LBK 19


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1690S-6100010275
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     079554
EAN/GTIN:
     4006209795545
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Das fischer Lochband LBK mit eingestanzten Löchern zur einfachen Montage in kunststoffummantelter Ausführung. Die Blechstärken der Lochbänder erlauben ein einfaches Ablängen mittels Blechschere. Die Lochgeometrie der Lochbänder ermöglicht die Bodenbefestigung mit dem fischer Einschlagnagel ED.
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm
Dicke:
2,4 mm
Lastniveau:
leicht
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Gesamtlänge:
10000 mm
Loch-Ø:
6,5 mm
Stärke:
2,4 mm
Verzinkung:
PE
Werkstoff:
Stahl DX51 D+Z (Werkstoff-Nr. 1.0226) nach DIN EN 10327
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
8 C62
net_weight:
8620.00 GRM
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
10
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,46*
€ 15,91*
1
pro Rolle
€ 5,90*
ab € 11,32*
€ 16,00*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 11,86*
€ 16,12*
3 Tage
176
1
pro Packung
€ 8,90*
ab € 11,99*
€ 16,15*
28 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 7,90*
ab € 12,69*
€ 16,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 16 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 24 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 32 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 40 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 48 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 56 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 64 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 72 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 127,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.