Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube SKS 10x20


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-079416
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     079416
EAN/GTIN:
     4006209794166
Suchbegriffe:
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube ohne norm
Die fischer Sechskantschraube SKS ist ein Befestigungselement aus galvanisch verzinktem Stahl. Damit werden verschiedene Montageelemente des fischer Installationssystems miteinander verbunden.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M10
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M10 mm | M10
Länge:
20 mm
Schlüsselweite:
17 mm
Profi / DIY:
Profi
Gewindeart:
Vollgewinde
Antrieb:
Sechskant
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
2222.00 GRM
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1608* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,55*
€ 25,64
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,17*
€ 25,19
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,40*
€ 24,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,50*
€ 23,21
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,48*
€ 21,99
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,08*
€ 19,14
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.