Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verblendsanieranker VBS 8/50


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-078799
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     078799
EAN/GTIN:
     4006209787991
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schraubanker
Verblendsanieranker
fischer verblendsanieranker
schraubanker
Der fischer Verblendsanieranker VBS 8 ist ein bauaufsichtlich zugelassenes System zur nachträglichen Befestigung von Verblendmauerwerk mit und ohne Luftschicht. Bestandteile des Systems sind der fischer Hochleistungsmörtel FIS V, eine Ankerhülse aus Kunststoff und ein profilierter Draht aus nicht rostendem Stahl. Der VBS 8 wird in der Durchsteckmontage in der Lagerfuge der Vormauerschale gesetzt. Die Ankerhülse wird in das Bohrloch eingeführt. Danach wird der Mörtel injeziert, der den 4 mm Drahtanker spreizdruckfrei in der Tragschale und in der Vormauerschale verankert.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
8 mm
Bohrtiefe = Setztiefe:
225 mm
Dübellänge:
218 mm
Effektive Verankerungstiefe:
>60 mm
Gewindemaß (mm):
8 mm
Werkstoff (ETIM):
sonstige
Anwendungsbedingungen:
Feuchtraum / Außenbereich
Ausführung:
Spezial-Ankerstange
Baustoff:
Vollbaustoff | Lochsteinmauerwerk
Material:
nicht rostender Stahl A4
Montageart:
Durchsteckmontage
Prüfzeichen / Zulassungen:
DIBT Zulassung
Verankerungstiefe:
> 60 mm | >60 mm
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Füllmenge FIS V in Tragschale:
4 Skt
Luftschicht bzw. Dämmung:
20 - 50 mm
Vormauerschale:
90 mm
Profi / DIY:
Profi
DIBT-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
2458.00 GRM
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 436,90*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 4,369* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 492,89*
€ 586,5391
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 486,53*
€ 578,9707
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 457,76*
€ 544,7344
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 449,69*
€ 535,1311
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 436,90*
€ 519,911
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.