Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungsbürste BS Ø12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-078179
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     078179
EAN/GTIN:
     4006209781791
Suchbegriffe:
Entfetter
Fettentferner
Fettlöser
Fettreiniger
Die Reinigungsbürste BS ermöglicht die zulassungskonforme Bohrlochreinigung in Beton und Mauerwerk. Hochwertige, langlebige Ausführung aus Metall mit demontierbarem Metallgriff.
Weitere Informationen:
Bürstendurchmesser:
13 mm
Verpackungsvariante:
Polybeutel
Für Bohrdurchmesser:
12 mm | 1/2 in
Länge:
150 mm | 80 mm
Passend zu:
FHB II-A L M 10 x 95, <br/>FHB II-A S M 12 x 75
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
Inhalt:
1 x Reinigungsbürste Ø12
net_weight:
41.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: Lochbürste, Zylinderbürste, entfetter
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,5007*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,6607*
€ 16,25623
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,6507*
€ 16,24433
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,1907*
€ 15,69693
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,7407*
€ 15,16143
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,5107*
€ 14,88773
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,5007*
€ 12,49583
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.