Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hülsenanker FSA 12/10 B


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-068506
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     068506
EAN/GTIN:
     4006209685068
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Hülsenanker
Der fischer Hülsenanker FSA-B ist ein Anker aus galvanisch verzinktem Stahl mit Mutter und Unterlegscheibe für konstruktive Befestigungen aus galvanisch verzinktem Stahl. Der FSA-B wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage gesetzt. Beim Anziehen wird der Konus in die Spreizhülse gezogen und verspannt diese gegen die Bohrlochwand. Die Ausstanzungen nehmen den Anzugsschlupf wie eine Knautschzone auf. So wird das Anbauteil an den Verankerungsgrund herangezogen. Der fischer Hülsenanker FSA-B ist ideal für die Befestigung von nicht sicherheitsrelevanten Befestigungen wie Leitern, Toren und temporären Befestigungen in ungerissenem Beton.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
81 mm
Bohrernenndurchmesser:
12 mm
Gewindemaß (mm):
10 mm
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Nutzlänge:
10 mm
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M10
Installationsdrehmoment:
40 N·m
Max. Dicke des Anbauteils:
10 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
75 mm
Min. Verankerungstiefe:
50 mm
Schlüsselweite:
17 mm
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke):
30 x 2,5 mm
Profi / DIY:
Profi
Vorsteckmontage:
Nein
Durchsteckmontage:
Ja
Abstandsmontage:
Nein
Befestigungsvorrichtung:
Mutter
Verankerung:
Spreizanker
Gewindeart:
metrisch
Ausführung (etim):
Außengewinde
Antrieb:
Sechskant
Produkttyp:
Hülsenanker
Anzahl der Muttern:
1
Anzahl der Scheiben:
1
Mit Kragen:
Nein
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
20 C62
net_weight:
1608.00 GRM
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,746* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,26*
€ 24,11
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,03*
€ 23,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,08*
€ 22,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,29*
€ 21,77
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,62*
€ 20,97
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,92*
€ 17,75
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.