Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türstopper TS-SORT Sortiment


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-060521
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     060521
EAN/GTIN:
     4006209605219
Suchbegriffe:
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden
bodentürpuffer
Der fischer Türstopper TS ist eine montagefreundliche Befestigungslösung im Fußboden. Der Spezialdübel besteht aus einer Dübelhülse aus hochwertigem Nylon und einer passenden Schraube. Beim Eindrehen der Schraube verspreizt der Dübelschaft gegen das Bohrloch und garantiert sicheren Halt. Der verlängerte Dübelschaft erlaubt das direkte Aufstecken der Türstopperkugel und vereinfacht die Montage. Die Türstopper werden in den gängigen Farben von Bodenbelägen angeboten.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
8 mm
Dübellänge:
60 mm
Farbe:
grau
Ausführung:
Mit Schraube
Baustoff:
Vollbaustoff
Verpackungsvariante:
Sortimentsbox
Min. Bohrlochtiefe:
50 mm
Profi / DIY:
Profi
Produktlinie:
TS
Produkttyp:
Türstopper
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
76 C62
Inhalt:
5 x Grau, weiß, beige, schwarz, braun
net_weight:
939.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: Türstopper, TS
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 83,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,54*
€ 99,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,56*
€ 98,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,41*
€ 92,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,87*
€ 86,72
pro Stück
ab 15 Stück
€ 69,71*
€ 82,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,77*
€ 73,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.