Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundmutter BU M10 MH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7051-10048362
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     060201
EAN/GTIN:
     4006209602010
Suchbegriffe:
Bundmutter
fischer Bundmutter BU M10 MH zur schnellen und sicheren Montage von Sanitärkeramik.
Weitere Informationen:
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M10
Passend zu:
STS M10
Scheibe-Ø:
40 mm
Schlüsselweite:
17 mm
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
25 C62
net_weight:
281.10 GRM
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7051
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,7834*
€ 1,1034*
25
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,7523*
€ 1,1052*
18 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,7994*
€ 1,1294*
10 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,804*
€ 1,2411*
16 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,8928*
€ 1,2428*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,1034*
€ 1,31305
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0134*
€ 1,20595
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9734*
€ 1,15835
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9434*
€ 1,12265
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7834*
€ 0,93225
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 27,585* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.