Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schelle SCH 812


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-060012
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     060012
EAN/GTIN:
     4006209600122
Suchbegriffe:
Druck-ISO-Schelle
Druckschellen
Greif-ISO-Schelle
druck iso schelle
Die fischer Schelle SCH ist eine Befestigungslösung, um Kabel und Kunststoff-Isolierrohre mit verschiedenen Durchmessern aufzunehmen. Die Schelle wird mit dem fischer Nageldübel N 5 installiert. Beim Einschlagen spreizt die Nagelschraube die Dübelhülse gegen die Bohrlochwandung. Danach werden die Kunststoff-Isolierrohre und die Kabel in die Schelle eingelegt und durch Einstecken des Verschlussbügels fixiert.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Geeignet für:
Kunststoffrohre | Metallrohre
Material:
Polyamid / Nylon
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Für Kabel und Rohrleitungen von/bis:
8 - 12 mm
Spannbereich:
8 - 12 mm
Profi / DIY:
Profi | DIY
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung:
Ohne Dübel
Mit Mauerdichtung:
Nein
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
506.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: Isolierrohr, Kabelbefestigung, Kabelordnung, Rohrbefestigung
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5913
40000
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,1799*
€ 0,2399*
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,1838*
€ 0,2534*
4 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,1979*
€ 0,2679*
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,2071*
€ 0,2771*
100
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,2128*
€ 0,2828*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2399*
€ 0,28548
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2199*
€ 0,26168
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2099*
€ 0,24978
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1799*
€ 0,21408
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 23,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.