Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Justierschraube JUSS 6x90


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-059043
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     059043
EAN/GTIN:
     4006209590430
Suchbegriffe:
Abstandschraube
Abstandsschraube
Justierschraube
Senkkopfschraube ohne Norm
Die fischer Justierschraube JUSS ist eine spezielle Schraube mit zwei Gewinden zur stufenlos justierbaren Montage von Holzkonstruktionen. Die selbstbohrende Schraube wird durch das Anbauteil eingedreht und das Parallelgewinde zieht das Anbauteil an den Untergrund heran. Danach kann der Abstand zwischen dem Bauteil und dem Untergrund durch die gegenläufige Drehrichtung stufenlos justiert werden. Die fischer Justierschraube ist ideal für die Befestigung von Holzunterkonstruktionen aus Latten mit einer Stärke von 20 bis 25 mm.
Weitere Informationen:
Antrieb:
TX25 | Innenstern TX
Durchmesser:
6,0 mm
Effektive Verankerungstiefe:
30 mm
Werkstoff (ETIM):
Stahl
Material:
gehärteter Stahl
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Kopfform:
Senkkopf
Länge:
90 mm
Max. Abstand:
60 mm
Holzdicke:
30 mm
Max. Justierweg:
35 mm
Schraubenabmessung:
6,0 x 90 mm
Profi / DIY:
Profi
Gewindeart:
Doppelgewinde
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
1229.00 GRM
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5913
300000
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,13374*
€ 0,18574*
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,1506*
€ 0,2162*
3 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,1702*
€ 0,2302*
5 Tage
1200
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,1798*
€ 0,2398*
2 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 9,00*
ab € 0,1801*
€ 0,2401*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,18574*
€ 0,22103
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,17174*
€ 0,20437
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,16474*
€ 0,19604
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,13374*
€ 0,15915
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 18,574* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.