Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochtemperatursilicon DHS 310 rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-053125
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     053125
EAN/GTIN:
     4006209531259
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Hochtemperatur-Silikon
Silicon
Silikon
silikon hellbraun 310 ml
Der fischer Hochtemperatursilikon DHS ermöglicht den Einsatz für Fugen mit erhöhter Temperaturbelastung bis 280 °C an Herden, Öfen und Kaminen. Die hohe Chemikalienbeständigkeit bietet eine hohe Anwendungssicherheit. Sehr gute Haftung auf glatten Oberflächen für eine vollständige Abdichtung und zuverlässige Funktion. Leicht zu verarbeiten und zu Glätten.
Weitere Informationen:
Farbe:
rotbraun
Anwendung:
Dichten | Schützen
Verpackungsvariante:
Kartusche
Inhalt:
310 ml
Sprachen auf Kartusche:
DE, EN
Profi / DIY:
Profi
Inhalt je Karton:
12 Stück
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
net_weight:
396.00 GRM
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 310 Milliliter (ab € 0,04646* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.