Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckfix SF plus ES 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5417B-171022
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     048151
EAN/GTIN:
     4006209481516
Suchbegriffe:
Einzelschelle
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Die fischer Steckfix plus Einzelschelle SF plus ES ist eine montagefreundliche Lösung zur Befestigung von Leitungen und Rohren. Die aus hochwertigem Nylon hergestellte Einzelschelle vereint Dübel, Schraube und Schelle in einem Bauteil. Die innovative Elektrobefestigung wird ohne Schraube in das Bohrloch gesteckt und fixiert die Rohre und Leitungen direkt in Beton und Vollstein. Die Steckfix plus Einzelschelle hält auch bei extremen Temperaturbelastungen von -20 °C bis +80 °C.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
6 mm
Farbe:
lichtgrau
Ausführung:
Mit Steckdübel
Baustoff:
Beton | Vollbaustoff
Geeignet für:
einzelne Kabel | Kunststoffrohre | Metallrohre
Material:
Polyamid / Nylon
Montageart:
Steckmontage
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Min. Bohrlochtiefe:
40 mm
Spannbereich:
3 - 12 mm
Profi / DIY:
Profi | DIY
Halogenfrei:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
131.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Sammelhalter, Spreizdübel, Dübelschellen, Steckschellen, spreizdübel fischer, spreizdübel, Kabelbügel, Kabelordnung, Rohrclip, Steckdübel
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,1792*
€ 0,2483*
14 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1862*
€ 0,2488*
4 Tage
200
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,1863*
€ 0,2489*
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,2052*
€ 0,2752*
5 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,2262*
€ 0,2962*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2483*
€ 0,29548
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2283*
€ 0,27168
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2183*
€ 0,25978
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2092*
€ 0,24895
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1792*
€ 0,21325
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 24,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.