Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Red-Box SX Plus / UX (290)


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-502070
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     040991
EAN/GTIN:
     4006209409916
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
Die fischer UX/SX Sortimentsbox enthält vorsortiert 60 Spreizdübel SX 6 x 30, 50 Spreizdübel SX 8 x 40, 20 Spreizdübel SX 10 x 50 sowie 60 Universaldübel UX 5 x 30 R, 40 Universaldübel UX 6 x 50 R, 50 Universaldübel UX 8 x 50 R und 10 Universaldübel UX 10 x 60 R. Die aus hochwertigem und schlagfestem Kunststoff gefertigte fischer UX/SX Sortimentsbox ist ideal für Werkstatt und Baustelle. Der transparente Deckel ermöglicht die Übersicht auf einen Blick. Die Sortimentsbox lässt sich fest verschließen und kann wieder mit Dübeln befüllt werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ohne Schraube
Baustoff:
ungerissener Beton
Verpackungsvariante:
Sortimentsbox
Profi / DIY:
DIY
Produktlinie:
Red-Box
Material:
Nylon
Produkttyp:
Sortimentsbox Dübel
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
290 C62
Inhalt:
50 x Universaldübel UX 8 x 50 R<br />40 x Universaldübel UX 6 x 50 R<br />10 x Universaldübel UX 10 x 60 R<br />60 x Spreizdübel SX Plus 6 x 30<br />50 x Spreizdübel SX Plus 8 x 40<br />20 x Spreizdübel SX Plus 10 x 50
net_weight:
684.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, Spreizdübel, spreizdübel fischer, spreizdübel, Allzweckdübel, Dübelbox, Dübelsortiment, Kunststoffdübel, Universaldübel
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
pro Satz
€ 8,95*
ab € 14,93*
€ 21,44*
2 Tage
30
1
pro Satz
€ 6,40*
ab € 16,22*
€ 22,73*
2 Tage
30
1
pro Satz
€ 6,40*
ab € 16,58*
€ 23,16*
2 Tage
2
1
pro Satz
€ 6,90*
ab € 17,64*
€ 24,48*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Satz
€ 7,90*
ab € 17,66*
€ 24,49*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 21,44*
€ 25,51
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 21,12*
€ 25,13
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 19,17*
€ 22,81
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 17,50*
€ 20,83
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 17,00*
€ 20,23
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 14,93*
€ 17,77
pro Satz
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.