Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyester-Strickhandschuh Rottex mit Nitril-Flachbeschichtung groß


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Detailbild - Polyester-Strickhandschuh Rottex mit Nitril-Flachbeschichtung groß
Detailbild - Polyester-Strickhandschuh Rottex mit Nitril-Flachbeschichtung groß
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     C573-11 606
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     11 606
EAN/GTIN:
     4012677116065
Suchbegriffe:
Gartenhandschuh
Gartenhandschuhe
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe

Polyester-Strickhandschuh Rottex Größe großl

Nahtlos gestrickter roter Handschuh aus Polyester mit Kettenstrucktur, 13G. Neuartige feuchtigkeitsdichte Nitril-Beschichtung Handflächenbeschichtung bei höchster Abriebfestigkeit in Leistungsklasse 4 eingestuft gemäß EN388, silikonfrei. Handschuhoberfläche mit Kettenstruktur für beste Griffsicherheit in öligen, fettigen oder nassen Einsatzgebieten. Optimierte Kontur-Passform der Finger.

Anwendung:

Für alle robsten Arbeiten im nassen, öligen oder fettigen Umfeld. In Bereichen, wie Maschinen- und Werkzeugbau, Automobilindustrie, Montagearbeiten, Industrie, Handwerk, Bau, Logistik, Landwirtschaft und Gartenbau.

Standards:

  • CE
  • EN 420
  • EN 388
  • Kat II
Weitere Informationen:
Material:
Polyester
Farbe:
rot
Größe:
groß
Verpackungsgröße:
12 Paar
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,25417*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 16,26*
€ 19,35
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 15,00*
€ 17,85
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 14,37*
€ 17,10
pro Beutel
ab 12 Beutel
€ 3,13417*
€ 3,72966
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 3,01417*
€ 3,58686
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 2,84417*
€ 3,38456
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 2,25417*
€ 2,68246
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sänger
11 692
ab € 18,47*
Ähnlich
Sänger
11 620
ab € 18,64*
Ähnlich
Sänger
11 647
ab € 20,18*
Ähnlich
Sänger
11 677
ab € 11,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.