Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmal-Becher, unsteril, rot, 200 ml


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Detailbild - Einmal-Becher, unsteril, rot, 200 ml
Detailbild - Einmal-Becher, unsteril, rot, 200 ml
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     C573-03 666
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     03 666
EAN/GTIN:
     4012677036660
Suchbegriffe:
Emaille Becher
Mehrweg-Becher
Mehrwegbecher
Mundspül-Becher

Einmal-Becher, unsteril, rot, 200 ml

Mundspülbecher aus Polystrol, griffstabil und standfest, geeignet für warme und kalte Flüssigkeiten. Farben sind mischbar.
Verpackung: 50 Stück im Polybeutel
Weitere Informationen:
Material:
Polystrol
Farbe:
rot
Ausführung:
unsteril
Volumen:
200 ml
Weitere Suchbegriffe: Mundspülbecher, mundspülbecher rot, mundspülbecher, mundspülbecher 200ml, Einmalbecher, Einmal-Becher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,24*
  
Preis gilt ab 15.000 Beutel
1 Beutel enthält 50 Stück (ab € 0,0248* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Beutel
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Beutel
€ 2,21*
€ 2,63
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 1,85*
€ 2,20
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 1,69*
€ 2,01
pro Beutel
ab 40 Beutel
€ 1,67*
€ 1,99
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 1,58*
€ 1,88
pro Beutel
ab 15000 Beutel
€ 1,24*
€ 1,48
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sänger
03 665
ab € 2,43*
Ähnlich
Sänger
03 663
ab € 1,24*
Ähnlich
Sänger
03 661
ab € 1,24*
Ähnlich
Sänger
03 662
ab € 1,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.