Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4x4 HDMI Matrix Switch, 4K/60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DS-55511
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DS-55511
EAN/GTIN:
     4016032479314
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox

4x4 HDMI Matrix Switch, 4K/60Hz

Teilen Sie bis zu vier verschiedene HDMI-Signale unabhängig voneinander auf bis zu vier HDMI-Displays mit UHD Auflösungen bis 4K / 60Hz

Produktvorteile:

  • Unterstützt 4K2K/60Hz (4:4:4)
  • Video-Bandbreite: 18 Gbps
  • HDCP 2.2 / 1.4
  • HDMI 2.0
  • EDID-Management
  • Unterstützt Downscaling von 4K-Inhalten auf Full HD (1080p) Displays
  • HDR, HDR10, HDR10+, Dolby Vision
  • Ausgabe von bis zu 4 HDMI-Signalen auf 4 HDMI-Monitore gleichzeitig oder unabhängig voneinander möglich
  • Umschalten aller HDMI-Anschlüsse bequem per Fernbedienung oder am Gerät selbst

Mit dem DIGITUS® 4x4 HDMI Matrix Switch können Sie zwischen 4 HDMI-Signalquellen wählen und an 4 verschiedenen HDMI-Ausgängen unabhängig voneinander oder gleichzeitig ausgeben. Alle HDMI-Ports können nach Belieben verschiedenen oder allen HDMI-Ausgängen zugeordnet werden. Bequem per Fernbedienung oder am Gerät steuerbar. Der Matrix Switch bietet ebenfalls EDID-Management (Umschalter) sowie Downscaling-Funktionalität, so lassen sich 4K-Inhalte problems auf Full-HD Displays ausgeben.

Technische Daten:

  • Unterstützt 4K2K/60Hz (4:4:4)
  • Video-Bandbreite: 18 Gbps
  • HDCP 2.2 / 1.4
  • HDMI 2.0
  • EDID-Management (Umschalter)
  • Unterstützt Downscaling von 4K-Inhalten auf Full HD (1080p) Displays
  • HDR, HDR10, HDR10+, Dolby Vision
  • Ausgabe von bis zu 4 HDMI-Signalen auf 4 HDMI-Monitore gleichzeitig oder unabhängig voneinander möglich
  • Umschalten aller HDMI-Anschlüsse bequem per Fernbedienung oder am Gerät selbst
  • Eingänge:
  • 4x HDMI (4K/60Hz, 4:4:4, 18 Gbps)
  • 1x Netzteil Eingang (DC 12V/2,5A) - Anschluss externes Netzteil
  • 1x Micro USB Eingang - Service/FW-Update
  • Ausgänge:
  • 4x HDMI (4K/60Hz, 4:4:4, 18 Gbps)
  • ESD-Protection
  • Geeignet zur Wandmontage
  • Betriebstemperatur: 0-40°
  • Stromverbrauch: ca. 11,04 W
  • Gehäuse: Metall
  • Abmessungen: L 10,5 x B 22 x H 1,9 cm
  • Gewicht: 535 g
  • Farbe: schwarz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,08*
€ 239,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,63*
€ 236,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,60*
€ 224,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,13*
€ 217,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,62*
€ 204,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.