Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4K HDMI® HDBaseT™ 2.0 KVM Extender Set, 100 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DS-55505
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DS-55505
EAN/GTIN:
     4016032472667
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM Extender
KVM
KVM Switch

4K HDMI® HDBaseT™ 2.0 KVM Extender Set, 100 m

Nutzen Sie ein RJ45-Netzwerkkabel, um hochauflösende, unkomprimierte Audio-/Videoinhalte, USB-Signale, sowie Daten zu übertragen

Produktvorteile:

  • Übertragen Sie hochauflösende Multimedia-Inhalte ohne Qualitätsverlust und unkomprimiert über Längen von bis zu 100 m
  • Spart unnötige Verkabelungen und bündelt Multimedia- und viele weitere Signale in einem Netzwerkkabel
  • Weiterleitung ohne Qualitätsverluste durch Übertragung von unkomprimierten Daten
  • Unterstützt HDBaseT™ 2.0 über CAT5e/6/7/8 Kabel bis 100 m
  • Unterstützt Übertragung von Video, Audio + USB-Signalen via Netzwerkkabel
  • Unterstützt Full 3D, 1080p, 4K@60Hz (YUV 4:2:0)
  • Unterstützt USB 2.0 Features (HighSpeed) für bis zu 6 USB-Geräte
  • Unterstützt CEC (Consumer electronics control)
  • Unterstützt unkomprimierte Audioübertragung (LPCM7.1)
  • Unterstützt komprimierte Audioübertragung (DTS, Dolby Digital inkl. DTS-HD Master Audio™ and Dolby TrueHD)

Mit dem DIGITUS® HDMI® HDBaseT™ 2.0 KVM Extender Set können Sie Ihr Quellgerät aus bis zu 100 Metern Entfernung über eine einzige CAT5e/6/7/8-Kabelverbindung steuern, mit unkomprimierten 4K-HDMI™ Videoinhalten und Zugriff auf bis zu 6 angeschlossene USB-Geräte. Dieser Extender wurde speziell für eine reibungslose und unkomplizierte Einrichtung entwickelt. Die HDBaseT™ 2.0 Technologie ermöglicht die Installation über ein einziges Kabel, wodurch die mühsame Verlegung mehrerer Kabel vermieden werden kann. Der typische Anwendungsfall wäre beispielsweise eine raumübergreifende Lösung, bei der Quellgerät und Display bis zu 100 m von einander entfernt sein können. Sie können vom Empfänger aus bis zu 6 USB-Geräte, die am Sendemodul angeschlossen sind, nutzen und natürlich Video- und Audioinhalte genießen. Eine sehr einfache KVM-Funktionalität in puncto Installation und Anwendung. Verlegen Sie statt mehrerer Kabel, nur einziges RJ45-Netzwerkkabel oder nutzen die vorhandenen Netzwerkverbindungen (Punkt-zu-Punkt) mit dem HDMI® HDBaseT™ 2.0 Extender von DIGITUS®.

Technische Daten:

  • Eingänge: 1 x HDMI™ , 1 x USB B
  • Ausgänge: 1 x HDMI™ , 6 x USB A
  • HDMI® Bandbreite: 10,2 Gbps
  • HDCP-Version: 2.2
  • HDMI-Version: 1.4
  • Farbtiefe: 36Bit gesamt (12Bit pro Kanal)
  • Verwendet HDBaseT™ 2.0 Technologie (VS2310)
  • Unterstützt Full 3D, 1080p, 4K@30/60Hz
  • Unterstützt Sub-Sampling: 4:2:0
  • Unterstützt HDBaseT™ 2.0 über CAT5e/6/7/8 Kabel bis 100 m
  • Unterstützt USB 2.0 Features (Hi-Speed)
  • Unterstützt CEC (Consumer electronics control)
  • Unterstützt unkomprimierte Audioübertragung (LPCM7.1)
  • Unterstützt komprimierte Audioübertragung (DTS, Dolby Digital inkl. DTS-HD Master Audio™ and Dolby TrueHD)
  • Unterstützte Auflösungen (interlaced): 480i, 576i, 1080i
  • Unterstützte Auflösungen (progressive): 480p, 576p, 720p, 1080p, 4K (4096x2160@24Hz, 3840x2160@60/30Hz)
  • Betriebstemperatur: 0°C bis 40°C
  • Betriebsfeuchtigkeit: 5% bis 90% RH (nicht kondensierend)
  • Stromverbrauch Sender: 3 W
  • Stromverbrauch Empfänger: 7 W
  • Netzteil: Eingang: 100 - 240 V AC / 0,65 A - Ausgang: 12 V / 2 A
  • Kabellänge Netzteil: 1,2 m
  • Abmessungen Sender: B 13 x T 10 x H 2,5 cm
  • Abmessungen Empfänger: B 11 x T 8 x H 2,8 cm
  • Gewicht: 212 g (Sender), 240 g (Empfänger)
  • Gehäuse: Metall
  • Videoausgang: HDMI
  • KVM: true
  • PoE (Power over Ethernet): false
  • Reichweite: 100 m
  • HDTV Auflösung max.: 3840 x 2160 Pixel, 60Hz
  • Kategorie: CAT 5e
  • Übertragungstechnik: CAT
Weitere Informationen:
Videoausgang:
HDMI
KVM:
true
PoE (Power over Ethernet):
false
Reichweite:
100 m
HDTV Auflösung max.:
3840 x 2160 Pixel, 60Hz
Kategorie:
CAT 5e
Übertragungstechnik:
CAT
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 368,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,06*
€ 480,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 402,60*
€ 479,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,47*
€ 470,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,52*
€ 464,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,13*
€ 438,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.