Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS 3-Port MST Video Hub (USB-C™ -> 3x HDMI)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DS-45333
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DS-45333
EAN/GTIN:
     4016032481751
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter

3-Port MST Video Hub (USB-C™ -> 3x HDMI)

MST Hub zum Anschluss von bis zu 3 externen Monitoren über einen Video-Ausgang am Notebook/PC - Erhöhen Sie die Produktivität mit mehreren Bildschirmen

Produktvorteile:

  • Unterstützt DP 1.4 (Alt Mode) mit maximal 8,1 Gbps pro Kanal, max. 32,4 Gbps auf 4 Kanälen
  • Unterstützt Windows OS (11, 10)
  • Auflösungen 3 externe Monitore - MST Mode: max. 1x 4K/60Hz + 2x 4K/30Hz
  • Auflösungen 2 externe Monitore - MST Mode: max. 2x 4K/60Hz
  • Stromversorgung über USB-C™ Anschluss - BUS powered
  • Keine Treiber oder Software erforderlich - Konfiguration über die Display-Einstellungen im Windows OS
  • Unterstützt 3 Anzeige-Modi: Spiegeln (1 Signal auf 3 Displays gespiegelt), Erweitern (3 Signale auf 3 Displays), Verteilen (1 Signal über 3 Displays verteilt)
  • HDCP 2.2 / 1.4
  • Unterstützt HDR (High Dynamic Range)
  • Unterstützt MST (Multi Stream Trasnport) & SST (Single Stream Transport)

Der DIGITUS® MST-Hub nutzt Multi Stream Transport (DisplayPort™ 1.2-Funktion), mit der mehrere AV-Signale über ein einziges Kabel transportiert werden können. Dies ermöglicht die Verwendung mehrerer Monitore, die über die MST-Hub-Konfiguration verbunden sind. Die MST Hub kann unterschiedliche Videostreams an die drei angeschlossenen Bildschirme verteilen. Generell werden drei Wiedergabe-Modi unterstützt: Spiegeln (1 Signal auf 3 Displays gespiegelt), Erweitern (3 Signale auf 3 Displays), Verteilen (1 Signal über 3 Displays verteilt).

Technische Daten:

  • 1x USB-C™ Eingang
  • 3x HDMI Ausgang
  • Unterstützt DP 1.4 (Alt Mode) mit maximal 8,1 Gbps pro Kanal, max. 32,4 Gbps auf 4 Kanälen
  • Unterstützt Windows OS (11, 10)
  • Auflösungen 3 externe Monitore - MST Mode: max. 1x 4K/60Hz + 2x 4K/30Hz
  • Auflösungen 2 externe Monitore - MST Mode: max. 2x 4K/60Hz
  • Stromversorgung über USB-C™ Anschluss - BUS powered
  • Keine Treiber oder Software erforderlich - Konfiguration über die Display-Einstellungen im Windows OS
  • Unterstützt 3 Anzeige-Modi: Spiegeln (1 Signal auf 3 Displays gespiegelt), Erweitern (3 Signale auf 3 Displays), Verteilen (1 Signal über 3 Displays verteilt)
  • HDCP 2.2 & 1.4
  • Unterstützt HDR (High Dynamic Range)
  • Unterstützt MST (Multi Stream Transport) & SST (Single Stream Transport)
  • Gehäuse: ABS
  • Betriebstemperatur: 0-45°
  • Stand-By-Stromverbrauch: ca. 1W
  • Abmessungen: L 26,3 x B 3,6 x H 1,15 cm
  • Gewicht: 55 g
  • Farbe: Schwarz
  • Hinweise:
  • Um die o.g. Auflösungen zu erreichen, sollte der Host PC DP 1.4 (Alt Mode) unterstützen. Wenn ihr PC lediglich DP 1.2 unterstützt, werden die entsprechenden Auflösungen aufgrund der Bandbreitenbeschränkung verringert
  • Die o.g. Auflösungskombinationen dienen als theoretische Referenz, die tatsächlichen Auflösungen hängen von dem angeschlossenen Host PC sowie den Displays ab
  • Zur Nutzung des vollen Funktionsumfangs stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät (Grafikkarte) DP 1.4 verwendet
  • Wenn Sie eine DisplayPort 1.1-Grafikkarte verwenden, fungiert der MST-Hub als Splitter und spiegelt Ihre Videoquelle auf allen Displays ab
  • Die Funktionalität kann abhängig von den Spezifikationen Ihres Geräts und Betriebssystems eingeschraenkt sein
  • MST-Hubs können die Anzahl der von einer Grafikkarte unterstützten Bildschirme nicht erhöhen. Jede Grafikkarte hat eine begrenzte Anzahl von Bildschirmen, die sie unterstützen kann. Bitte prüfen Sie Ihre Spezifikationen im Vorfeld.
  • Erfordert mindestens ein Hostsystem mit DP 1.2/HBR2/MST oder höher (empfohlen)
  • Unterstützt AMD-, Nvidia- und Intel-Grafikkarten
  • Audio: false
Weitere Informationen:
Audio:
false
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 42,73*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,46*
€ 46,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,87*
€ 43,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.