Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Automatischer HDMI Switch, 2-Port


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DS-45302
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DS-45302
EAN/GTIN:
     4016032371618
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
digitus hdmi switch
hdmi switch

Automatischer HDMI Switch, 2-Port

Ermöglicht das automatische Umschalten zwischen zwei HDMI Signalquellen an einem TV-Gerät

Produktvorteile:

  • Nie mehr umständliches Umstecken Ihrer HDMI-Geräte am TV (z.B. Blu-ray-Player, Spielekonsolen etc.)
  • Automatischer Betrieb - schaltet auf die aktive HDMI Signalquelle um
  • Manuelle Auswahl der Signalquelle per Taster
  • Integrierte Stromversorgung über das HDMI Kabel - benötigt keine Steckdose und reduziert das Kabelgewirr

Mit dem DIGITUS HDMI Switch können Sie zwei HDMI Geräte als Signalquelle (z.B. Blu-ray-Player und Spielekonsole) an einen HDMI Eingang Ihres Fernsehers anschließen. Das Gerät erkennt automatisch die sich im Betrieb befindliche Signalquelle und schaltet automatisch darauf um. Ebenfalls ist eine manuelle Auswahl des gewünschten Gerätes per Taster möglich. Der Switch wird über das HDMI Kabel mit Strom versorgt und kommt ohne Netzteil und zusätzliches Kabelgewirr aus.

Technische Daten:

  • 2 HDMI Eingänge, 1 HDMI Ausgang
  • Unterstützte Auflösungen: 480p/i, 576p/i, 720p, 1080p/i
  • Videobandbreite: 2,5 Gbps/ 250 MHz
  • Unterstützt 3D
  • HDCP Durchleitung
  • CEC Durchleitung
  • Status LEDs (Verbindungsanzeige)
  • Abmessungen: 5,1 x 5,1 x 1,5 cm
  • Gewicht: 30 g
  • Farbe: schwarz
  • HDTV Auflösung max.: 1920 x 1080 Pixel, 60Hz
  • HDTV Standard: Full HD
  • Anzahl Eingänge: 2
  • Signal Eingang: HDMI
  • Signal Ausgang: HDMI
Weitere Informationen:
HDTV Auflösung max.:
1920 x 1080 Pixel, 60Hz
HDTV Standard:
Full HD
Anzahl Eingänge:
2
Signal Eingang:
HDMI
Signal Ausgang:
HDMI
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,36*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.