Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4K HDMI® Matrix Switch, 4x4, 19"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DS-43308
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DS-43308
EAN/GTIN:
     4016032467359
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
hdmi switch 4x4
hdmi switch

4K HDMI® Matrix Switch, 4x4, 19"

Teilen Sie bis zu vier verschiedene HDMI® Signale unabhängig voneinander auf bis zu vier HDMI® Displays mit UHD-Auflösungen bis 4K

Produktvorteile:

  • Unterstützt UHD-Auflösungen bis 4K / 60 Hz
  • Einbau in 19" Racks / Schränken möglich (1HE)
  • Ausgabe von bis zu 4 HDMI® Signalen auf 4 HDMI® Displays gleichzeitig oder unabhängig voneinander möglich
  • Jeder Eingang kann auf jeden Ausgang geschaltet werden
  • Die Eingänge können nach Belieben den Ausgängen zugeordnet werden - auch parallel
  • Umschalten aller Anschlüsse bequem per Fernbedienung, RS232 oder am Gerät selbst möglich
  • Konfiguration auch über RS232-Schnittstelle möglich
  • HDMI® Bandbreite von 18 Gbps für flüssige Wiedergabe in höchster Auflösung
  • Plug and Play - keine Software- oder Treiberinstallation notwendig

Mit dem 4x4 HDMI® Matrix Switch von DIGITUS® können Sie zwischen 4 HDMI® Signalquellen wählen und an 4 verschiedenen HDMI® Ausgängen unabhängig voneinander oder gleichzeitig ausgeben. Alle Eingänge können nach Belieben verschiedenen oder allen Ausgängen zugeordnet werden. Bequem per Fernbedienung, am Gerät oder über den RS232-Schnittstelle steuerbar. Unterstützt wird außerdem eine Bandbreite von 18 Gbps für flüssige Wiedergabe von hochauflösenden 4K-Inhalten mit 60 Hz sowie Full 3D. Mit den mitgelieferten 19"-Befestigungswinkeln lässt sich dieser Matrix-Switch in 19" Racks, Server- oder Wandschränken einbauen.

Technische Daten:

  • Auflösung: 4K / 60 Hz
  • Bandbreite: 18 Gbps (600 MHz)
  • Unterstützt 3D-Anwendungen in Full HD
  • Farbtiefe: 24 Bit
  • Subsampling: YUV: 4:4:4
  • Display Data Channel (DCC): DDC 2B
  • HDMI® Version: 2.0
  • HDCP-Version: 2.2
  • Weitere Auflösungen: 480i@60Hz,480p@60Hz,576i@50Hz,576p@50Hz,720p@50/60Hz,1080i@50/60Hz, 1080p@50/60Hz,4Kx2K@30/60Hz
  • Unterstützte Audio-Formate: DTS-HD/Dolby-true HD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD
  • RS232-Schnittstelle: 3-Pin Terminal
  • Einbaumöglichkeit in 19" Racks / Schränke, 1HE
  • Stromversorgung Netzteil: 100 - 240 VAC, 50/60 Hz
  • Stromversorgung Gerät: 12 V / 2 A (24 W)
  • Stromaufnahme Gerät: 20 W max.
  • Kabellänge Netzteil: ca . 1,5 m
  • Betriebstemperatur: 0°C ~ 60°C
  • Lagertemperatur: -20°C ~ 60°C
  • Betriebsfeuchtigkeit: 0 ~ 90% RH (nicht kondensierend)
  • Material Gehäuse: Metall
  • Abmessungen: B 43 x T 17,1 x H 2,8 cm
  • Gewicht: 1,65 kg
  • Farbe: Schwarz / Silber
  • Videoausgang: HDMI
  • Anzahl Eingänge: 4
  • Anzahl Ausgänge: 4
  • HDTV Auflösung max.: 3840 x 2160 Pixel, 60Hz
  • Signal Eingang: HDMI
  • Signal Ausgang: HDMI
Weitere Informationen:
Videoausgang:
HDMI
Anzahl Eingänge:
4
Anzahl Ausgänge:
4
HDTV Auflösung max.:
3840 x 2160 Pixel, 60Hz
Signal Eingang:
HDMI
Signal Ausgang:
HDMI
Weitere Suchbegriffe: hdmi switch 4 eingänge
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 140,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,17*
€ 209,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,94*
€ 193,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,06*
€ 185,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,95*
€ 180,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,27*
€ 166,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.