Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDMI Splitter, 1x8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DS-43302
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DS-43302
EAN/GTIN:
     4016032387176
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
HDMI Splitter
Monitor Splitter

HDMI Splitter, 1x8

Verteilt ein HDMI-Videosignal auf bis zu 8 Ausgabegeräte (TVs, Monitore, Displays)

Produktvorteile:

  • Verteilt ein HDMI-Videosignal auf bis zu 8 Wiedergabegeräte
  • Videoauflösung: 1920x1200, 1080p
  • Unterstützt Standard HDMI
  • HDCP Unterstützung
  • Unterstützt komprimierte Audioformate, z.B. DTS Digital, Dolby Digital (inkl. DTS-HD und Dolby True HD)
  • Kaskadierbar (1 Stufe) auf bis zu 64 HDMI-Ports

Mit dem dem Digitus 8-Port HDMI Splitter lässt sich ein Videosignal auf bis zu acht Wiedergabegeräte (TVs, Displays, Moniotoe, Beamer, etc.) verteilen. Unterstütz wird eine Videoauflösung von bis zu 1080p / Full HD. Er bietet die ideale Lösung für gewerbliche Andwendungen wie z.B. für Video-Wand Präsentationen oder Produktdarstellungen (Büro-/Geschäftsräume, Messestände, Schaufenster, Wartezimmer, Gastronomie, etc. Der Splitter ist einstufig kaskadierbar, es können bis zu acht weitere HDMI Splitter (8-Port) angeschlossen werden, um das Signal auf maximal 64 Wiedergabegeräte zu verteilen.

Technische Daten:

  • Verteilt ein HDMI-Videosignal auf bis zu 8 Wiedergabegeräte
  • HDMI-Anschlüsse: 1x Eingang, 8x Ausgänge
  • Videoauflösung: 1920x1200, 1080p
  • Unterstützt High Speed HDMI
  • HDCP Unterstütung (HDCP 1.0/1.1/1.2)
  • Unterstützt komprimierte Audioformate, z.B. DTS Digital, Dolby Digital (inkl. DTS-HD und Dolby True HD)
  • Kaskadierbar (1 Stufe) auf bis zu 64 HDMI-Ports (Wiedergabegeräte)
  • Videoauflösung 1920x1080 Pixel, geeignet für 480i,576i,1080i, 480p,576p,720p,1080p
  • Unterstützt alle 3D-Formate, einschließlich 1080p@24Hz, 720p@60Hz/50Hz
  • Bandbreite 225MHz 2,25Gbps pro Kanal (6,75 Gbps über alle Kanäle)
  • Unterstützt unkomprimierte Audioformate wie z.B. LPCM
  • Unterstützt Deep Color: 12bit Farbtiefe pro Kanal
  • Status LEDs (Verbindungsanzeige)
  • Externes Netzteil (5V/3A)
  • Abmessungen: L 11,1 x B 25,8 x H 2,7 cm
  • Gewicht: 730 g
  • Anzahl der Ports: 8
  • HDTV Auflösung max.: 1920 x 1200 Pixel, 60Hz
  • HDTV Standard: Full HD
  • Signal Eingang: HDMI
Weitere Informationen:
Anzahl der Ports:
8
HDTV Auflösung max.:
1920 x 1200 Pixel, 60Hz
HDTV Standard:
Full HD
Signal Eingang:
HDMI
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,92*
€ 82,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,18*
€ 79,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,75*
€ 74,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,39*
€ 71,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,19*
€ 65,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.