| |
|
| Artikel-Nr.: C5722-DS-30000-1 Herst.-Nr.: DS-30000-1 EAN/GTIN: 4016032309390 |
| |
|
| | |
| Serielle Schnittstellenkarte, PCIe Perfekt zum Anschluss von seriellen Modems, PDAs, Digitalkameras, Druckern, ISDN Adapter und vielen weiteren Geräte geeignet Produktvorteile: - Datentransferrate bis zu 128.000bps
- Entspricht der PCI Express Base Specification 2.0
- 2 x DSUB 9, serielle Schnittstellen, männlich, UART 16C950
Diese serielle PCI Express Add-On Card können Sie in ihren PCI-Express-Steckplatz stecken und erhalten zwei RS232 (DB9) serielle Ports. Basierend auf einem nativen Single-Chip-Design reduziert es die Belastung der CPU um bis zu 48% gegenüber herkömmlichen seriellen Karten. Technische Daten: - 2 x DSUB 9, serielle Schnittstellen, männlich, UART 16C950
- Chipsatz: AX99100
- Datentransferrate bis zu 1.5 Mbps
- Entspricht der PCI Express Base Specification 2.0
- Kompatibel mit PCI Power Management 1.2
- Betriebstemperatur: 0 °C - 70 °C
- Luftfeuchtigkeit beim Betrieb: 0% - 85% RH (nicht kondensierend)
- Unterstützt Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, macOS und Linux
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, PCI Express Controller, PCI Express Schnittstellenkarte, PCIe Schnittstellenkarte, PCIe-Controller, Profibus PCI-Karte, SAS Controller, SAS Karte, Serial Attached SCSI Controller, Serial Attached SCSI Karte, RS-232 Controller, RS-232 Karte, Serielle Karte, Serieller Controller, pcie sas controller, sas controller, digitus serielle karte |
| | |
| |