Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden mit Kabelführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-97684
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-97684
EAN/GTIN:
     4016032483519
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel

Fachboden mit Kabelführung

Produktvorteile:

  • Kabelführungsbügel und Kabeldurchlässe an der Vorderseite

Die Fachböden zum Festeinbau lassen sich einfach den vier 483 mm (19“)-Profilschienen Ihres 483 mm (19“) Netzwerk- oder Serverschrankes installieren. Durch das stabile, perforierte Lochblech mit einer Traglast von bis zu 120 kg, sind sie die optimale Tragfläche für nicht 483 mm (19“) einbaufähige Komponenten. Die Kombination mit integrierten, frontseitigen Kabelführungsbügeln sowie -durchlässen ermöglicht ein optimiertes Kabelamangement-Konzept bei verschiedensten Anwendungsszenarien.

Technische Daten:

  • zum Festeinbau an den vier 483 mm (19“)-Profilschienen
  • stabiles, perforiertes Lochblech
  • Kabeldurchlass: 17 x 65 mm
  • Kabelführungsbügel: 67 mm
  • Farbe: lichtgrau, RAL 7035
  • Zoll Formfaktor (IEC 60297): 482,6 mm (19")
  • HE: 1
  • Traglast: 120 kg
  • Geeignete Schranktiefe: ≥ 1000 mm
  • Einbau Typ: Festeinbau
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
Zoll Formfaktor (IEC 60297):
482,6 mm (19")
HE:
1
Traglast:
120 kg
Geeignete Schranktiefe:
≥ 1000 mm
Einbau Typ:
Festeinbau
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,81*
€ 46,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.