Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelrangierpanel mit Stahlbügeln und Bürstenleiste für 482,6 mm (19")-Schränke, 1HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-97669
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-97669
EAN/GTIN:
     4016032465553
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel

Kabelrangierpanel mit Stahlbügeln und Bürstenleiste für 482,6 mm (19")-Schränke, 1HE

Produktvorteile:

  • 4x Stahlbügel für übersichtliche Kabelführung
  • Extra stabile Stahlbügel sind geeignet für größere Kabelmengen
  • Stahlbügel sind demontierbar
  • Panel aus robustem Stahlblech
  • Bürstenleiste zwischen den Stahlbügeln für optimierte Kabelführung

Eine übersichtliche, geordnete Kabelführung ist einer der wichtigsten Aspekte für einen effizienten Schrankausbau. Das Kabelrangierpanel von DIGITUS® verfügt über 4 stabile Stahlbügel zur effizienten Nutzung, auch von größeren Kabelmengen. Zwischen den Stahlbügeln befindet sich eine Bürstenleiste um Kabel ins Schrankinnere abzuführen und somit das Kabelmanagement zu optimieren. Die Farbgebung des Grundpanels erfolgt durch Pulverbeschichtung in den Farben Grau (RAL 7035) oder Schwarz (RAL 9005). Bei Bedarf können die Stahlbügel demontiert werden, um das Panel flexibel an verschiedene Anwendungsszenarien anzupassen.

Technische Daten:

  • 5x Stahlbügel 40 x 75 mm
  • Panel aus robustem Stahlblech
  • Bürstenleiste zwischen den Stahlbügeln jeweils 30 x 120 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.