| |
|
| Artikel-Nr.: C5722-DN-97668 Herst.-Nr.: DN-97668 EAN/GTIN: 4016032465546 |
| |
|
| | |
| Kabelrangierpanel mit Stahlbügeln und Bürstenleiste für 482,6 mm (19")-Schränke, 1HE Produktvorteile: - 4x Stahlbügel für übersichtliche Kabelführung
- Extra stabile Stahlbügel sind geeignet für größere Kabelmengen
- Stahlbügel sind demontierbar
- Panel aus robustem Stahlblech
- Bürstenleiste zwischen den Stahlbügeln für optimierte Kabelführung
Eine übersichtliche, geordnete Kabelführung ist einer der wichtigsten Aspekte für einen effizienten Schrankausbau. Das Kabelrangierpanel von DIGITUS® verfügt über 4 stabile Stahlbügel zur effizienten Nutzung, auch von größeren Kabelmengen. Zwischen den Stahlbügeln befindet sich eine Bürstenleiste um Kabel ins Schrankinnere abzuführen und somit das Kabelmanagement zu optimieren. Die Farbgebung des Grundpanels erfolgt durch Pulverbeschichtung in den Farben Grau (RAL 7035) oder Schwarz (RAL 9005). Bei Bedarf können die Stahlbügel demontiert werden, um das Panel flexibel an verschiedene Anwendungsszenarien anzupassen. Technische Daten: - 5x Stahlbügel 40 x 75 mm
- Panel aus robustem Stahlblech
- Bürstenleiste zwischen den Stahlbügeln jeweils 30 x 120 mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rangierbügel, 19 Zoll Rangierpanel, 19" Rangierpanel, Rangierpanel, 19 Zoll Bürstenleiste, 19" Bürstenleiste, Bürstenleiste, Kabel-Organizer, Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabeldriller, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Rack Zubehör, 19 zoll kabelbügel digitus, 19 zoll kabelbügel |
| | |
| |