| |
|
| Artikel-Nr.: C5722-DN-97663 Herst.-Nr.: DN-97663 EAN/GTIN: 4016032441632 |
| |
|
| | |
| Kabelrangierpanel mit Bürstenleisten für 483 mm (19")-Schränke, 1HE Produktvorteile: - Einfache Installation
- Optimale Möglichkeiten für das Kabelmanagement auf Grund von Kabelringen und zusätzlichen Durchführungen mit Bürstenleiste
Die Kabelrangierpanel werden an den 483 mm (19“)-Profilschienen befestigt. Vier Kabelführungsbügel sowie drei Kabeldurchlässe mit Bürste ermöglichen ein einfaches, horizontales rangieren von Patchkabeln. Ein optimales Kabelmanagement in Ihrem 483 mm (19“) Netzwerk- oder Serverschrank ist garantiert. Technische Daten: - zur Befestigung an den 483 mm (19“)-Profilschienen
- robustes Stahlblech
- 4x Kabelführungsbügel aus Aluminium (44x60 mm)
- 3x Kabeldurchlass mit Bürste (25x110 mm)
- inkl. Befestigungsmaterial
- Farbe: schwarz, RAL 9005
- Zoll Formfaktor (IEC 60297): 482,6 mm (19")
- HE: 1
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz, RAL 9005 | Zoll Formfaktor (IEC 60297): | 482,6 mm (19") | HE: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rangierbügel, 19 Zoll Rangierpanel, 19" Rangierpanel, Rangierpanel, 19 Zoll Bürstenleiste, 19" Bürstenleiste, Bürstenleiste, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, Rack Zubehör, Absperrschranke, Forstschranke, Handschranke, Rohrrahmenschranke, Schlagbaum, Schranke, Schranken, Sperrschranke, Universal-Schranke, Wegeschranke, 19 zoll kabelbügel digitus, 19 zoll kabelbügel |
| | |
| |