|  |
 |
| Artikel-Nr.: C5722-DN-968913-LC Herst.-Nr.: DN-968913-LC EAN/GTIN: 4016032498537 |
|
|
|  |  |
 | FTTH/FTTB-Anschlussgehäuse, bestückt, OS2, 12 Fasern, LC/PC Die Anschlussbox ist eine robuste, organisierte und vorkonfektionierte Lösung, die den Aufbau von Glasfasernetzen vereinfacht. Damit können Installateure Haushalte und Unternehmen schnell und effizient an zuverlässige Hochgeschwindigkeitsnetze anschließen. Produktvorteile: - Sofort einsatzbereit: Ausgestattet mit allen wichtigen Komponenten
- Hochwertiges Fasermanagement: Integrierte Crimpspleißkassetten und Adaptersteckplätze sorgen für eine geordnete Führung der Fasern
- Kompakt und vielseitig: Durch die kompakte und platzsparende Bauweise eignet sich die Box für Installationen in Umgebungen mit begrenztem Platz
- Langlebig: Die Verwendung hochwertiger Materialien gewährleistet eine lange Lebensdauer sowohl im Innen- als auch im Außenbereich
Die bestückte Glasfaserverteilerbox ist ein spezielles Gehäuse, das für die Verwaltung, den Abschluss und die Verteilung von Glasfaserkabeln konzipiert wurde und sich besonders für kleinere Einsätze mit bis zu 12 Glasfaserverbindungen eignet. Die Box kann sowohl als Verteilerkasten in Gebäuden als auch als Hausanschlusspunkt verwendet werden. Die Box wird mit allen wichtigen Komponenten wie Pigtails, Adaptern und Spleißkassetten vormontiert geliefert, sodass sie eine sofort einsatzbereite Lösung darstellt, die die Installation vereinfacht und die Einrichtungszeit verkürzt. Mit einer Kapazität von bis zu 12 Glasfaserverbindungen eignet sie sich ideal für Wohngebäude, kleine Unternehmen oder Mehrfamilienhäuser. Techniker können die ankommende Glasfaser einfach an die vorinstallierten Pigtails spleißen, die Kabel an die Adapter anschließen und die Box an der gewünschten Stelle montieren. Technische Daten: - Glasfaserverteilerbox für 12 Crimpspleiße, spleißfertig
- Inklusive Pigtails, Spleißhaltern und Adaptern
- 1x 12-farbiges LC/PC Pigtail-Set OS2 G657.A1, LSZH, 0,9 mm
- 3x LC/PC Quad-Adapter mit Keramikhülse, vormontiert
- Zwei Crimp-Spleißschutzhalter 40 mm
- Klappbare Spleißkassette, skalierbar bis zu max. 24 Pigtails
- 1x Kabeleinführung PG13,5, 2x Kabelausgang PG21
- Abschließbares ABS-Gehäuse mit Deckel und 2 Schlüsseln
- Geeignet für Innen- und Außenanwendungen, Schutzart IP65
- Farbe: lichtgrau, RAL 7035
- Abmessungen (H x B x T) : 268,5 x 192,5 x 60 mm
|
|  |  |
 | |  |  |
| |