Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS LWL-Hutschienenbox, MM-OM4, bestückt, mit SC-Adapter und Pigtail


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-963850-4
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-963850-4
EAN/GTIN:
     4016032493129
Suchbegriffe:
LWL Adapter
LWL Pigtail
LWL-Kupplung
lwl pigtail sc

LWL-Hutschienenbox, MM-OM4, bestückt, mit SC-Adapter und Pigtail

Die vorkonfektionierte Glasfaser Hutschienenbox ist mit ihren vorinstallierten Adapter und Pigtail schnell einsatzbereit und gewährleistet eine minimale Einrichtungszeit. Es bietet zuverlässigen Schutz für verbindungen in verschiedenen Anwendungen.

Produktvorteile:

  • Einsatzbereite Lösung
  • Platzsparende DIN-Schienen-Montage
  • Ermöglicht eine schnelle Einrichtung und minimiert die Ausfallzeiten während des Einsatzes
  • Langlebige und robuste Konstruktion
  • Gewährleistet organisiertes Fasermanagement

Die Glasfaser Hutschienenbox ist ein spezielles, kompaktes Gehäuse für die effiziente Verwaltung, Verteilung und den Schutz von Glasfaserkabeln in Industrie- und Telekommunikationsumgebungen. Sie ist für die Montage auf einer DIN-Schiene konzipiert und damit ideal für die Installation in Schaltschränken, Schalttafeln und Verteilerkästen. Die Box wird vorkonfiguriert mit den wichtigsten Glasfaserkomponenten, einschließlich Adaptern, Pigtails und Spleißschalen, geliefert und bietet eine sofort einsatzbereite Lösung, die eine schnelle Installation ermöglicht und eine zuverlässige Konnektivität gewährleistet. Das platzsparende Design sorgt dafür, dass es sauber neben anderen Geräten montiert werden kann, ohne den Installationsraum zu überfüllen. Die Kabelmanagementfunktionen tragen dazu bei, die Integrität der Glasfaserverbindungen aufrechtzuerhalten und eine Signalverschlechterung zu verhindern.

Technische Daten:

  • Anzahl der Anschlüsse : 6
  • Geeignet zum Spleißen von Installationskabeln
  • Kapazität: bis zu 12 Fasern
  • Fasertyp : Multimode
  • Faserklasse : OM4
  • Faseraufbau : 50/125 μm
  • Ausgestattet mit SC-Dx Adapter und SC Pigtail
  • Adapter : SC Duplex mit Keramikhülsen
  • Länge des Faserpigtail : 2 m
  • Durchmesser der Faserpigtail: 0,9 mm
  • Gehäuse : Stahl
  • Farbe : Grau (RAL 7035)
  • Kabeleinführung : Zwei Kabeleinführungsöffnungen und eine M20-Verschraubung
  • Zugentlastung : durch Kabelverschraubung
  • Temperatur - Betrieb °C -20 °C - 60 °C
  • Temperatur - Lagerung °C -20 °C - 60 °C
  • Abmessungen : 135 x 38 x 141 mm
Weitere Suchbegriffe: lwl pigtail
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 39,82*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.